CDI TORQUE PRODUCTS 6004MFRMH ประแจแรงบิด 3/4 ไดรฟ์ 100-600 Feet-lb.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ |
ความถูกต้อง | +/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใช่ |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 4 " |
จัดการ | โลหะ |
ประเภทหัว | ratcheting |
วัสดุ | เหล็ก |
นาที. จำนวนรอบ | 5000 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก | 5 ฟุต - ปอนด์ |
ช่วงมาตราส่วนหลัก | 100 ถึง 600 ฟุต - ปอนด์ |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
การเพิ่มระดับรอง | 6.8nm |
ช่วงสเกลทุติยภูมิ | 169 เพื่อ 779nm |
ฟัน | 30 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8466100175 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จัดการ | ประเภทหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การเพิ่มมาตราส่วนหลัก | ช่วงมาตราส่วนหลัก | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501MRMH | 1 / 4 " | โลหะ | ratcheting | 10.125 " | 1 นิ้ว --lb. | 10 ถึง 50 นิ้ว - ปอนด์ | คลิกเสียง | ฿11,861 | ||
1501MRPH | 1 / 4 " | จับสบาย | ratcheting | 10 " | 1 นิ้ว --lb. | 20 ถึง 150 Ft.Lbs. | คลิกเสียง | ฿11,465 | ||
752MFRMH | 3 / 8 " | โลหะ | ratcheting | 16 " | 0.5 ฟุต - ปอนด์ | 5 ถึง 75 ฟุต - ปอนด์ | คลิก | ฿13,066 | ||
7502MRMH | 3 / 8 " | โลหะ | ratcheting | 16 " | 5 นิ้ว --lb. | 100 ถึง 750 นิ้ว - ปอนด์ | คลิกเสียง | ฿11,681 | ||
1002MFRPH | 3 / 8 " | จับสบาย | ratcheting | 16 " | 1 ฟุต - ปอนด์ | 10 ถึง 100 ฟุต - ปอนด์ | - | ฿12,186 | ||
802MFRFMHSS | 3 / 8 " | โลหะ | วงล้อ, เฟล็กซ์ | 16.5 " | 0.5 ฟุต - ปอนด์ | 10 ถึง 80 ฟุต - ปอนด์ | - | ฿10,846 | ||
1502MRMH | 3 / 8 " | โลหะ | ratcheting | 10.125 " | 1 นิ้ว --lb. | 20 ถึง 150 นิ้ว - ปอนด์ | คลิกเสียง | ฿11,612 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.