แรงบิด Cdi 61sm | ไขควงทอร์คปรับได้ 1/4 ดร. 20-100 นิ้วออนซ์ | 4yvt4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CDI TORQUE PRODUCTS 61SM Torque Screwdriver ปรับได้ 1/4 Dr 20-100 Inch Oz | AE2PVR 4YVT4

CDI TORQUE PRODUCTS 61SM ไขควงปรับแรงบิด 1/4 Dr 20-100 Inch Oz

In Stock
รายการ: AE2PVR รุ่น: 61SMอ้างอิงข้าม: 4YVT4 / 4NAG8, 4NAG9
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
฿14,808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงแรงบิด
ความถูกต้อง+/- 6% ของการอ่านแรงบิด CW @ 20-100% ของ Full Scale
ใบรับรองการสอบเทียบใช่
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทจับknurled
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
นาที. จำนวนรอบ5000
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก1 นิ้ว. - ออนซ์.
ช่วงมาตราส่วนหลัก20 ถึง 100 นิ้ว - ออนซ์
รีเซ็ตประเภทคลิกโอเวอร์อัตโนมัติ
การหมุนCW
ชนิดภาพเขียนปรับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความถูกต้องขนาดไดรฟ์¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการเพิ่มมาตราส่วนหลักช่วงมาตราส่วนหลักรีเซ็ตประเภทการหมุนราคา
ผลิตภัณฑ์ CDI TORQUE 61SP Torque Screwdriver 1/4 Hex 10-100 Inch Oz | AC7CTG 38A848 61SPการตั้งค่าเดียว+/- 6% ของมูลค่าที่ระบุ CW จาก 20% ถึง 100% ของ Full Scale1/4 เฮกซ์5.625 "-10 ถึง 100 นิ้วออนซ์คลัตช์จำกัดแรงบิดเหนือลูกเบี้ยวCW / ทวนเข็มนาฬิกา฿10,059
CDI TORQUE PRODUCTS 61NSM ไขควงทอร์คปรับได้ 1/4 Hex 10-80 Cnm | AC7CTH 38A849 61นศมไมโครปรับได้+/- 6% ของมูลค่าที่ระบุ CW จาก 20% ถึง 100% ของ Full Scale1/4 เฮกซ์5.5 "1 c นิวตันเมตร10 ถึง 80 c Nmคลัตช์จำกัดแรงบิดเหนือลูกเบี้ยวCW / ทวนเข็มนาฬิกา฿15,542
CDI TORQUE PRODUCTS 401NSM Torque Screwdriver ปรับได้ 1/4 Hex 450 Cnm | AC7CTK 38A851 401นศมไมโครปรับได้+/- 6% ของมูลค่าที่ระบุ CW จาก 20% ถึง 100% ของ Full Scale1/4 เฮกซ์6.75 "5 c นิวตันเมตร50 ถึง 450 c Nmคลัตช์จำกัดแรงบิดเหนือลูกเบี้ยวCW / ทวนเข็มนาฬิกา฿16,433
CDI TORQUE PRODUCTS ไขควงทอร์ค 21SP 1/4 Hex 6 ถึง 32 Inch Oz | AC7CTL 38A852 21SPการตั้งค่าเดียว+/- 6% ของมูลค่าที่ระบุ CW จาก 20% ถึง 100% ของ Full Scale1/4 เฮกซ์4.5 "-6 ถึง 32 นิ้วออนซ์คลัตช์จำกัดแรงบิดเหนือลูกเบี้ยวCW / ทวนเข็มนาฬิกา฿10,341
ผลิตภัณฑ์ CDI TORQUE 151SM ไขควงแรงบิดปรับได้ 1/4 Dr 3-15 Inch Lb | AE2PVP 4YVR9 151SMปรับ+/- 6% ของการอ่านแรงบิด CW @ 20-100% ของ Full Scale1 / 4 "6.25 "0.2 นิ้ว --lb.3 ถึง 15 นิ้ว - ปอนด์คลิกโอเวอร์อัตโนมัติCW฿15,326
CDI TORQUE PRODUCTS 401SM Torque Screwdriver ปรับได้ 1/4 Dr 5-40 Inch Lb | AE2PVQ 4YVT2 401SMปรับ+/- 6% ของการอ่านแรงบิด CW @ 20-100% ของ Full Scale1 / 4 "6.75 "0.5 นิ้ว --lb.5 ถึง 40 นิ้ว - ปอนด์คลิกโอเวอร์CW฿16,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CDI TORQUE PRODUCTS 61SM ไขควงปรับแรงบิด 1/4 Dr 20-100 Inch Oz
฿14,808 / หน่วย