CENTURY B2848 มอเตอร์ปั๊ม 1 Hp 3450 115/230 V 56y Odp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำหน้าแปลนสี่เหลี่ยม |
ตลับ | ลูกบอล |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
เสร็จสิ้น | Black |
กรอบ | 56Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 16.0/8.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 50 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | หน้าแปลน |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.65 |
เพลา | เธรด -1 / 2-20 UNF-2A RH และ 1 / 4-20 UNC-2B LH |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 303 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.37 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | ตลับ | ออกแบบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | แผ่นป้าย RPM | ระยะ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2983 | Capacitor-Start / Run | ลูกบอล | - | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 3450/1725 | 1 | CCW | ฿28,906 | ||
B2984 | Capacitor-Start / Run | ลูกบอล | - | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 3450/1725 | 1 | CCW | ฿36,632 | ||
B2981 | Capacitor-Start / Run | ลูกบอล | - | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 3450/1725 | 1 | CCW | ฿23,319 | ||
B2982 | Capacitor-Start / Run | ลูกบอล | - | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 3450/1725 | 1 | CCW | ฿25,074 | ||
B2980 | Capacitor-Start / Run | ลูกบอล | - | รถยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 3450/1725 | 1 | CCW | ฿23,704 | ||
SQ1302V1 | Capacitor-Start / Run | - | สองช่อง | รถยนต์ | PSC | 3450 | 1 | ทวนเข็มนาฬิกา | ฿36,463 | ||
H491 | 3 เฟส | - | สองช่อง | ไม่มี | 3 เฟส | 3450 | 3 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿17,604 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.