CENTURY DBL4411 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์แอร์ในห้อง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5" |
Bolt Circle Dia | 4.437 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่มี |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 42Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.5 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
ความยาวของตะกั่ว | 40 " |
ความยาวเพลาน้อย | 4.437 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ขั้วโลกสีเทา |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ccwle |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ห้องแอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
การติด | แท่นวาง / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1550 |
จำนวนความเร็ว | 4 |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 4-1 / 16 " |
การหมุน | ccwle |
ช่วง RPM | 1501-1600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 3 / 8 " |
ความยาวเพลา | 8.75 " |
ประเภทเพลา | สอง |
รูปแบบสตั๊ด | 2-1/4 x 3-7/8" |
ขนาดสตั๊ด | # 10-32 x 13/16 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 818257001561 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.