Century Dbl64062 | ห้องแอร์ มอเตอร์เสาแรเงา Oao 1050 Rpm | 4ly99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY DBL64062 แอร์ห้อง เสาร่ม มอเตอร์ เทา 1050 รอบต่อนาที | AD8RRR 4LY99

CENTURY DBL64062 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Motor Shaded Pole Oao 1050 Rpm

In Stock
รายการ: AD8RRR รุ่น: DBL64062อ้างอิงข้าม: 4LY99
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
฿9,514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แอร์ในห้อง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่มี
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม3.7
HP1/10
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวของตะกั่ว40 "
ความยาวเพลาน้อย4.437 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subห้องแอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดเปล
แผ่นป้าย RPM1050
จำนวนความเร็ว2
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4-1 / 16 "
การหมุนccwle
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา9.75 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC786674018366
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.64
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)67.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฉนวนกันความร้อนBody DiaBolt Circle Diaความยาวของตะกั่วความยาวเพลาน้อยสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมการออกแบบมอเตอร์ชนิดเครื่องยนต์ราคา
CENTURY DBL4404 เครื่องปรับอากาศในห้อง Motor Shaded Pole Oao 1550 Rpm | AD2AXU 3M721 ดีบีแอล4404A5"--4"40 องศาเซลเซียสขั้วโลกสีเทาขั้วโลกสีเทา฿9,798
CENTURY 7DB6408 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรPSC฿11,663
CENTURY OFC1024 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "ถึง 36"4 11 / 16 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรPSC฿10,863
CENTURY 748 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Motor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "ถึง 31"4.625 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรPSC฿11,834
CENTURY 747 มอเตอร์แอร์ห้อง Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "ถึง 34"4 11 / 16 "40 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรPSC฿11,671
CENTURY 955 มอเตอร์แอร์ในห้องเสาร่ม Oao 1500 รอบต่อนาที | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "ถึง 41"4 15 / 16 "40 องศาเซลเซียสขั้วโลกสีเทาขั้วโลกสีเทา฿17,187
CENTURY RAL1006 แอร์ห้องเย็น มอเตอร์ เสาเฉด Oao 1075 รอบต่อนาที | AD8TME 4MA51 RAL1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 องศาเซลเซียสตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรขั้วโลกสีเทา฿10,335

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY DBL64062 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Motor Shaded Pole Oao 1050 Rpm
฿9,514 / หน่วย