CENTURY FC1086AF มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 7/8 Hp 1075 Rpm 60hz
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDW2 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6/2.3 |
HP | 7/8 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวของตะกั่ว | 5 "ถึง 7" |
ความยาวเพลาน้อย | 10 1 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 70 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แนวตั้ง Shaft Up |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์แบบ Single Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | วงดนตรี |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.25 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 4.187 " |
การวางแนวเพลา | แนวตั้ง |
ประเภทเพลา | คีย์แบบ Single Flat |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 200-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ตลับ | Body Dia | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3076F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 " | 70 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿17,732 | ||
FC1066AF | F | ลูกบอล | 5.625 " | 8.5 " | 70 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿18,015 | ||
FC1106F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 13 / 16 " | 70 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿30,861 | ||
FC1156F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 11 5 / 16 " | 70 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿37,898 | ||
FC3106F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 " | 70 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿32,338 | ||
FC3156F | F | ลูกบอล | 5.625 " | 10 " | 70 องศาเซลเซียส | 3 เฟส | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿37,733 | ||
C512V1 | B | ลูกปิดผนึกสองชั้น | 6.5 " | 10 13 / 16 " | 60 องศาเซลเซียส | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | เปิดโล่ง | คีย์แบบ Single Flat | ฿19,585 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.