CENTURY FE1076SF มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 3/4 Hp 1075 Rpm 60hz
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV9 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6-5.1 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวของตะกั่ว | 27 " |
ความยาวเพลาน้อย | 5.875 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 70 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | สตั๊ด / วง / รู |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.875 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 6" |
การวางแนวเพลา | ขึ้นลง |
ประเภทเพลา | Flat |
รูปแบบสตั๊ด | 3-5/8 x 3-5/8" |
ปริมาณสตั๊ด | 4 |
ขนาดสตั๊ด | 8-32 x 7/8, 8-32 x 9/16 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ตลับ | Body Dia | HP | Hz | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1016SF | 1.3-1.4 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 36 " | 4 13 / 16 " | ฿8,121 | ||
FE1018SF | 1.0-1.1 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 48 " | 4 15 / 16 " | ฿12,210 | ||
FE1028SF | 1.35-1.5 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/4 | 60 | F | 48 " | 5.437 " | ฿12,267 | ||
FE1058SF | 2.25-2.5 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 48 " | 6.437 " | ฿16,445 | ||
FEH1056SF | 3.0-3.0/1.5 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 36 " | 6.437 " | ฿12,553 | ||
FC3056F | 3.0-3.0/1.5 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 5 "ถึง 7" | 7 13 / 16 " | ฿20,593 | ||
ORM5458B | 2 | ลูกบอล | 5.625 " | 1 / 3 เพื่อ 1 / 6 | 60 | B | 35 1/2 "ถึง 38 1/2" | 4.125 " | ฿7,113 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.