CENTURY FEH1026SU มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ 1/4 Hp 1075 รอบต่อนาที 1 เฟส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5-11 / 16 " |
Bolt Circle Dia | 5.156 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV6 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48 |
แอมป์โหลดเต็ม | 0.90 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวของตะกั่ว | 48 " |
ความยาวเพลาน้อย | 4.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 80 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | PSC |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แกน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | ดับเบิลแบน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมคอนเดนเซอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.25 " |
ระยะ | 1 |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 6.5 " |
รูปแบบสตั๊ด | 5.156 " |
ปริมาณสตั๊ด | 4 |
ขนาดสตั๊ด | 8 32-" |
UPC | 663001338277 |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.61 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ตลับ | Body Dia | HP | Hz | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1016SF | 1.3-1.4 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 36 " | 4 13 / 16 " | ฿7,785 | ||
FE1018SF | 1.0-1.1 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 48 " | 4 15 / 16 " | ฿11,553 | ||
FE1028SF | 1.35-1.5 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/4 | 60 | F | 48 " | 5.437 " | ฿12,128 | ||
FE1058SF | 2.25-2.5 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 48 " | 6.437 " | ฿15,140 | ||
FEH1056SF | 3.0-3.0/1.5 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 36 " | 6.437 " | ฿11,914 | ||
FC3056F | 3.0-3.0/1.5 | ลูกบอล | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 5 "ถึง 7" | 7 13 / 16 " | ฿21,099 | ||
ORM5458B | 2 | ลูกบอล | 5.625 " | 1 / 3 เพื่อ 1 / 6 | 60 | B | 35 1/2 "ถึง 38 1/2" | 4.125 " | ฿7,105 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.