CENTURY H607 มอเตอร์ปั๊มเอนกประสงค์ 1 1/2 แรงม้า 3 เฟส 3450/2850 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มน้ำ |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.4 " |
Bolt Circle Dia | 5 7 / 8 " |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.8-5.6 / 2.8A |
ความสูง | 6 7 / 16 " |
HP | 1 1 / 2 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวเพลาน้อย | 9 3 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา ฉ |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | threaded |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3450/2850 |
การออกแบบ NEMA | ไม่มี |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 3 / 8 " |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยการบริการ | 1.3 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2 5 / 8 " |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460โวลต์เอซี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.97 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบเพลามอเตอร์ | กรอบ | วัสดุกรอบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B586 | - | L56HCZ | เหล็กแผ่นรีด | รถยนต์ | 3450 | 1 | 12 7 / 16 " | 1 | ฿37,871 | ||
H155 | - | 56J | เหล็ก | ไม่มี | 3450/2850 | 2 | 11 1 / 8 " | 3 | ฿22,640 | ||
H446 | threaded | 56J | เหล็ก | ไม่มี | 3450/2850 | 2 | 11 7 / 8 " | 3 | ฿23,062 | ||
H506 | threaded | 56J | เหล็ก | ไม่มี | 3450/2850 | 2 | 11 7 / 8 " | 3 | ฿27,645 | ||
H609ES | คีย์ | 56C | - | ไม่มี | 3450 | 1 | 12 1 / 2 " | 3 | ฿42,493 | ||
H733 | threaded | 56J | เหล็ก | ไม่มี | 3450/2850 | 2 | 12 7 / 8 " | 3 | ฿43,411 | ||
H734 | threaded | 56J | เหล็ก | ไม่มี | 3450 | 1 | 12 7 / 8 " | 3 | ฿49,474 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.