ศตวรรษ Hw20084l | มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ Nema/iec Ring | 4hvg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CENTURY HW20084L มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5

CENTURY HW20084L มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ Nema/iec Ring

In Stock
รายการ: AD8BYL รุ่น: HW20084Lข้ามอ้างอิง: 4HVG5
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
฿5,807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์หมุนเวียนน้ำ
ตลับแขนเสื้อ
กรงขังเปิด Dripproof
กรอบ48YZ
แอมป์โหลดเต็ม2.5
HP1/12
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม50 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ปั๊ม
การออกแบบมอเตอร์แยกเฟส
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แหวน
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subเครื่องหมุนเวียนน้ำ
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์แยกเฟส
การติดแหวน
แผ่นป้าย RPM1725
ระยะ1
เปลี่ยนสำหรับMfr. เลขที่ HW20084
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
แหวน Dia.2-1 / 2 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์5.875 "
การหมุนCCW
ช่วง RPM1701-1800
ปัจจัยการบริการ1.75
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC094713204060
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.88
ความสูงของเรือ (ซม.)18.8
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมอเตอร์ป้องกันความร้อนตลับBolt Circle Diaชนิดเครื่องยนต์การติดระยะวงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์การหมุนราคา
CENTURY H1043L มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ Nema / iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043Lไม่มีลูกบอล5-13 / 16 "3 เฟสC ใบหน้า3-CW / ทวนเข็มนาฬิกา฿27,576
CENTURY H1042L มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ Nema / iec Face | AE3LAM 5DVU8 H1042Lไม่มีลูกบอล5.875 "3 เฟสใบหน้า3-CW / ทวนเข็มนาฬิกา฿39,419
CENTURY HW2024B1L มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1Lรถยนต์แขนเสื้อ5"แยกเฟสวงเล็บ17"CW / ทวนเข็มนาฬิกา฿21,079
CENTURY HW2024BL มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ ตัวยึด Nema/iec | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLรถยนต์ลูกบอล5.875 "แยกเฟสวงเล็บ18.375 "CWLE฿21,314
CENTURY HW2034BL ตัวยึดมอเตอร์หมุนเวียนน้ำ Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLรถยนต์ลูกบอล5.875 "แยกเฟสวงเล็บ18-15 / 16 "CWLE฿26,880

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CENTURY HW20084L มอเตอร์หมุนเวียนน้ำ Nema/iec Ring
฿5,807 / หน่วย