CENTURY SV2104HV2 มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย 230v Sleeve
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | C 40 |
ตลับ | แขนเสื้อ |
กรงขัง | จุดเปิด |
กรอบ | 56Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.4/3.9 |
HP | 1, 1 / 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | เครื่องทำระเหยเย็น |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | เปล |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1140 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.125 " |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
แหวน Dia. | 2-1 / 2 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 7.5 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 663001451884 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | ตลับ | กรงขัง | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB2074B | แยกเฟส | ลูกบอล | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | แยกเฟส | 1725 | 1 | 9 13 / 16 " | ฿15,380 | ||
SVB2074BV1 | แยกเฟส | ลูกบอล | เปิด Dripproof | เปิด Dripproof | แยกเฟส | 1725/1140 | 2 | 9 13 / 16 " | ฿18,036 | ||
SV2104V1L1 | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | แขนเสื้อ | จุดเปิด | จุดเปิด | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1725/1140 | 2 | - | ฿20,063 | ||
วี1104บีแอล | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ลูกบอล | จุดเปิด | จุดเปิด | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 1725 | 1 | 11.75 " | ฿21,149 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.