CENTURY SVB2074 แหวนมอเตอร์เย็นแบบระเหย 115v อัตโนมัติ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | C 40 |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 10.5/5.0 |
HP | 3 / 4, 1 / 4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 7 15 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แหวน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ccwle |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | เครื่องทำระเหยเย็น |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | แหวน |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1140 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.437 " |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
แหวน Dia. | 2-1 / 2 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 7.437 " |
การหมุน | ccwle |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 818256056630 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | การติด | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | การหมุน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB2034 | 6.5 | 1/3 | แหวน | 1725 | 1 | ccwle | 115 | ฿11,280 | ||
VB2034B | 6.5 | 1/3 | เปล | 1725 | 1 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 115 | ฿10,229 | ||
เอสวีบี2034 | 6.5/3.6 | 1 / 3, 1 / 10 | แหวน | 1725/1140 | 2 | ccwle | 115 | ฿12,661 | ||
SVB2034B | 6.9/3.4 | 1 / 3, 1 / 6 | เปล | 1725/1140 | 2 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 115 | ฿13,652 | ||
VB2054 | 7.8 | 1/2 | แหวน | 1725 | 1 | ccwle | 115 | ฿9,983 | ||
VB2054B | 7.8 | 1/2 | เปล | 1725 | 1 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 115 | ฿12,926 | ||
เอสวีบี2054 | 8.5/4.1 | 1 / 2, 1 / 6 | แหวน | 1725/1140 | 2 | ccwle | 115 | ฿11,827 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.