Chainflex Cf130us-07-25-25 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 6a 600v | 2tzr8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 6a 600v | AC3JXK 2TZR8

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 6a 600v

In Stock
รายการ: AC3JXK รุ่น: CF130US-07-25-25ข้ามอ้างอิง: 2TZR8
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
฿9,072 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดง
เกจ / ตัวนำ18/25
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์6
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.69 "
จำนวนตัวนำ25
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.52
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF130US-07-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 6a 600v | AC3JTF 2TZD1 CF130US-07-25ทองแดงเปลือยตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿606
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100ทองแดงเปลือย100ft฿36,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 6a 600v
฿9,072 / หน่วย