Chainflex Cf130us-15-05 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 14a 600v | 2tzd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF130US-15-05 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4

CHAINFLEX CF130US-15-05 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 14a 600v

In Stock
รายการ: AC3JTJ รุ่น: CF130US-15-05อ้างอิงข้าม: 2TZD4
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
฿199 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
เกจ / ตัวนำ16/5
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์14
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.385 "
จำนวนตัวนำ5
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเกจ / ตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวขนาดสายไฟราคา
CHAINFLEX CF130US-07-04 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JTA 2TZC5 CF130US-07-04ทองแดงเปลือย18/40.325 "4ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า18 AWG฿159
CHAINFLEX CF130US-15-07 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07ทองแดงเปลือย16/70.445 "7ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า16 AWG฿296
CHAINFLEX CF140US-07-04 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04ทองแดงเปลือย18/40.395 "4Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า18 AWG฿215
CHAINFLEX CF140US-15-07 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07ทองแดงเปลือย16/70.525 "7Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า16 AWG฿450
CHAINFLEX CF130US-07-04-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JXE 2TZR3 CF130US-07-04-25ทองแดงเปลือย18/40.325 "4ไม่ถูกปกป้อง25ft18 AWG฿3,120
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25ทองแดงเปลือย16/50.385 "5ไม่ถูกปกป้อง25ft16 AWG฿3,283
CHAINFLEX CF130US-15-07-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 14a 600v | AC3JXP 2TZT3 CF130US-15-07-25ทองแดงเปลือย16/70.445 "7ไม่ถูกปกป้อง25ft16 AWG฿4,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF130US-15-05 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 14a 600v
฿199 / หน่วย