Chainflex Cf130us-60-04 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 40a 600v | 2tze5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF130US-60-04 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 40a 600v | เอซี3เจทีวี2TZE5

CHAINFLEX CF130US-60-04 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 40a 600v

In Stock
รายการ: AC3JTV รุ่น: CF130US-60-04ข้ามอ้างอิง: 2TZE5
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
฿510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
เกจ / ตัวนำ10/4
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์40
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.56 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF140US-60-04 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04ทองแดงเปลือย0.64 "Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿707
CHAINFLEX CF130US-60-04-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 40a 600v | AC3JXZ 2TSU3 CF130US-60-04-25ทองแดงเปลือย0.56 "ไม่ถูกปกป้อง25ft฿9,728
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25ทองแดง0.64 "Shielded25ft฿11,452
CHAINFLEX CF130US-60-04-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 40a 600v | AC3UNB 2WGT4 CF130US-60-04-100ทองแดงเปลือย0.56 "ไม่ถูกปกป้อง100ft฿38,803
CHAINFLEX CF140US-60-04-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8 CF140US-60-04-100ทองแดง0.64 "Shielded100ft฿45,697

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF130US-60-04 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 40a 600v
฿510 / หน่วย