CHAINFLEX CF140US-15-04-100 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 18a 600v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง |
ประเภทสายเคเบิ้ล | งออย่างต่อเนื่อง |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
เกจ / ตัวนำ | 16/4 |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 18 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 8 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.43 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 176 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.74 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | เกจ / ตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ระวิงยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-15-03 | ทองแดงเปลือย | 16/3 | 0.33 " | 3 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿159 | |
CF130US-15-04 | ทองแดงเปลือย | 16/4 | 0.355 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿166 | |
CF140US-15-03 | ทองแดงเปลือย | 16/3 | 0.405 " | 3 | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿209 | |
CF140US-15-04 | ทองแดงเปลือย | 16/4 | 0.43 " | 4 | Shielded | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿274 | |
CF130US-15-03-25 | ทองแดงเปลือย | 16/3 | 0.33 " | 3 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | ฿3,493 | |
CF130US-15-04-25 | ทองแดงเปลือย | 16/4 | 0.355 " | 4 | ไม่ถูกปกป้อง | 25ft | ฿4,557 | |
CF140US-15-03-25 | ทองแดงเปลือย | - | 0.405 " | 3 | Shielded | 25ft | ฿6,216 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.