Chainflex Cf140us-15-04-25 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 18a 600v | 2tzu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF140US-15-04-25 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JYF 2TZU9

CHAINFLEX CF140US-15-04-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 18a 600v

In Stock
รายการ: AC3JYF รุ่น: CF140US-15-04-25ข้ามอ้างอิง: 2TZU9
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
฿6,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
เกจ / ตัวนำ16/4
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์18
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.43 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเกจ / ตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF130US-15-03 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03ทองแดงเปลือย16/30.33 "3ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿159
CHAINFLEX CF130US-15-04 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JTH 2TZD3 CF130US-15-04ทองแดงเปลือย16/40.355 "4ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿166
CHAINFLEX CF140US-15-03 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JUA 2TZF1 CF140US-15-03ทองแดงเปลือย16/30.405 "3Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿209
CHAINFLEX CF140US-15-04 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04ทองแดงเปลือย16/40.43 "4Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿274
CHAINFLEX CF130US-15-03-25 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JXL 2TZR9 CF130US-15-03-25ทองแดงเปลือย16/30.33 "3ไม่ถูกปกป้อง25ft฿3,493
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25ทองแดงเปลือย16/40.355 "4ไม่ถูกปกป้อง25ft฿4,557
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 สายเคเบิลถาดแบบต่อเนื่อง 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25ทองแดงเปลือย-0.405 "3Shielded25ft฿6,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF140US-15-04-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 18a 600v
฿6,280 / หน่วย