Chainflex Cf140us-15-12-25 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | 2tzv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF140US-15-12-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JYH 2TZV2

CHAINFLEX CF140US-15-12-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 9a 600v

In Stock
รายการ: AC3JYH รุ่น: CF140US-15-12-25ข้ามอ้างอิง: 2TZV2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿12,342 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
เกจ / ตัวนำ16/12
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์9
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.64 "
จำนวนตัวนำ12
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.26
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเกจ / ตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF130US-15-12 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12ทองแดงเปลือย16/120.56 "12ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿406
CHAINFLEX CF130US-15-18 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JTM 2TZD7 CF130US-15-18ทองแดงเปลือย16/180.645 "18ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿446
CHAINFLEX CF140US-15-12 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12ทองแดงเปลือย16/120.64 "12Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿654
CHAINFLEX CF130US-15-12-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4 CF130US-15-12-25ทองแดงเปลือย16/120.56 "12ไม่ถูกปกป้อง25ft฿12,632
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25ทองแดงเปลือย16/180.645 "18ไม่ถูกปกป้อง25ft฿13,435
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100ทองแดงเปลือย16/120.56 "12ไม่ถูกปกป้อง100ft฿38,662
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100ทองแดง16/180.645 "18ไม่ถูกปกป้อง100ft฿51,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF140US-15-12-25 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 9a 600v
฿12,342 / หน่วย