Chainflex Cf140us-40-04 | สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 30a 600v | 2tzf8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF140US-40-04 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 30a 600v | AC3JUH 2TZF8

CHAINFLEX CF140US-40-04 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 30a 600v

In Stock
รายการ: AC3JUH รุ่น: CF140US-40-04อ้างอิงข้าม: 2TZF8
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
฿514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง
ประเภทสายเคเบิ้ลงออย่างต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
เกจ / ตัวนำ12/4
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ8 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.567 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF130US-40-04 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04ทองแดงเปลือย0.49 "ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿365
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25ทองแดงเปลือย0.49 "ไม่ถูกปกป้อง25ft฿6,755
CHAINFLEX CF140US-40-04-25 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 30a 600v | AC3JYM 2TZV6 CF140US-40-04-25ทองแดงเปลือย0.567 "Shielded25ft฿9,216
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100ทองแดง0.49 "ไม่ถูกปกป้อง100ft฿27,018
CHAINFLEX CF140US-40-04-100 สายเคเบิลถาดงอต่อเนื่อง 30a 600v | AC3UNP 2WGU7 CF140US-40-04-100ทองแดง0.567 "Shielded100ft฿48,127

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF140US-40-04 สายเคเบิลถาดงอแบบต่อเนื่อง 30a 600v
฿514 / หน่วย