CHAINFLEX CF211-02-14-02-100 สายเคเบิลข้อมูลการดัดงอต่อเนื่อง 2a 300v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลข้อมูลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 100ft |
สูงสุด แอมป์ | 2 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 300V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 12 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.53 " |
จำนวนตัวนำ | 14 ปร. |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | 23 องศาถึง 158 องศา F |
สีลวด | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง 5. ดำและม่วง 6. เทา - ชมพูและแดง - น้ำเงิน 7. ขาว - เขียวและน้ำตาล - เขียว 8. ขาว - เหลืองและเหลือง - สีน้ำตาล 9. ขาว - เทาและเทา - น้ำตาล 10. ขาว - ชมพูและชมพู - น้ำตาล 11. ขาว - น้ำเงิน |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | วัสดุตัวนำ | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ระวิงยาว | สีลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF211-02-05-02 | ทองแดงเปลือย | ตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10) | 0.33 " | 5 ปร. | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง 5. ดำและม่วง | ฿567 | |
CF211-02-06-02 | ทองแดงเปลือย | ตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10) | 0.37 " | 6 ปร. | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง 5. ดำและม่วง 6. เทา / ชมพูและแดง / น้ำเงิน | ฿503 | |
CF211-02-08-02 | ทองแดงเปลือย | ตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10) | 0.45 " | 8 ปร. | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง 5. ดำและม่วง 6. เทา / ชมพูและแดง / น้ำเงิน 7. ขาว / เขียวและน้ำตาล / เขียว 8. ขาว / เหลืองและเหลือง / น้ำตาล | ฿588 | |
CF211-02-10-02 | ทองแดงเปลือย | ตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10) | 0.51 " | 10 ปร. | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง 5. ดำและม่วง 6. เทา / ชมพูและแดง / น้ำเงิน 7. ขาว / เขียวและน้ำตาล / เขียว 8. ขาว / เหลืองและเหลือง / น้ำตาล 9. ขาว / เทาและเทา / น้ำตาล 10. ขาว / ชมพูและชมพู / น้ำตาล | ฿805 | |
CF211-02-14-02 | ทองแดงเปลือย | ตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10) | 0.53 " | 14 ปร. | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง 5. ดำและม่วง 6. เทา - ชมพูและแดง - น้ำเงิน 7. ขาว - เขียวและน้ำตาล - เขียว 8. ขาว - เหลืองและเหลือง - สีน้ำตาล 9. ขาว - เทาและเทา - น้ำตาล 10. ขาว - ชมพูและชมพู - น้ำตาล 11. ขาว - น้ำเงิน | ฿1,031 | |
CF211-02-05-02-25 | ทองแดง | 25ft | 0.33 " | 5 ปร. | 25ft | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง 5. ดำและม่วง | ฿8,869 | |
CF211-02-08-02-25 | ทองแดง | 25ft | 0.45 " | 8 ปร. | 25ft | 1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง 3. เทาและชมพู 4. น้ำเงินและแดง 5. ดำและม่วง 6. เทา / ชมพูและแดง / น้ำเงิน 7. ขาว / เขียวและน้ำตาล / เขียว 8. ขาว / เหลืองและเหลือง / น้ำตาล | ฿12,008 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.