Chainflex Cf211-05-01-02 | สายเคเบิลข้อมูลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง 8a 300v | 2tzj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF211-05-01-02 สายเคเบิลข้อมูลแบบงอต่อเนื่อง 8a 300v | AC3JVE 2TZJ1

CHAINFLEX CF211-05-01-02 สายเคเบิลข้อมูลงอต่อเนื่อง 8a 300v

In Stock
รายการ: AC3JVE รุ่น: CF211-05-01-02ข้ามอ้างอิง: 2TZJ1
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
฿174 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลข้อมูลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
ความยาวตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10)
สูงสุด แอมป์8
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
นาที. รัศมีการโค้งงอ12 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.22 "
จำนวนตัวนำ1 ปร.
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดขาว, น้ำตาล
ขนาดสายไฟ20 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำระวิงยาวสีลวดราคา
CHAINFLEX CF211-05-02-02 สายเคเบิลข้อมูลแบบงอต่อเนื่อง 8a 300v | AC3JVF 2TZJ2 CF211-05-02-02ทองแดงเปลือยตัดตามความยาวสั่งโดยเท้า (ตัวอย่าง - ในการสั่งซื้อ 10 ฟุตจำนวนสั่งซื้อต้องเป็น 10)0.31 "2 ปร.ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง฿294
CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 สายเคเบิลข้อมูลแบบงอต่อเนื่อง 8a 300v | AC3JZK 2TZX9 CF211-05-02-02-25ทองแดง25ft0.31 "2 ปร.25ft1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง฿6,706
CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 ต่อเนื่อง Flexing Data Cable 8a 300v | AC3UPM 2WGX1 CF211-05-02-02-100ทองแดง100ft0.31 "2 ปร.100ft1. ขาวและน้ำตาล 2. เขียวและเหลือง฿18,822

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF211-05-01-02 สายเคเบิลข้อมูลงอต่อเนื่อง 8a 300v
฿174 / หน่วย