Chainflex Cf30-100-04-25 | สายไฟงอต่อเนื่อง 74a 1000v | 2tzw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF30-100-04-25 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v | AC3JYT 2TZW2

CHAINFLEX CF30-100-04-25 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v

In Stock
รายการ: AC3JYT รุ่น: CF30-100-04-25ข้ามอ้างอิง: 2TZW2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿17,378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายไฟ Flexing
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์74
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.71 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.41
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีลวดวัสดุตัวนำวัสดุแจ็คเก็ตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวชั่วคราว พิสัยราคา
CHAINFLEX CF34-100-04-1 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v | AB7UNN 24C136 CF34-100-04-1ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงทีพีอี0.67 "4ไม่ถูกปกป้อง1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿1,309
CHAINFLEX CF35-100-04-1 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v | AB7UNU 24C141 CF35-100-04-1ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงทีพีอี0.77 "4Shielded1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿1,538
CHAINFLEX CF300-100-01-1 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v | AB7UNW 24C143 CF300-100-01-1ทองแดงทองแดงทีพีอี0.31 "1ไม่ถูกปกป้อง1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿201
CHAINFLEX CF310-100-01-1 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v | AB7UPJ 24C155 CF310-100-01-1ทองแดงทองแดงทีพีอี0.34 "1Shielded1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿296
CHAINFLEX CF30-100-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v | AC3JUN 2TZG4 CF30-100-04ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงเปลือยพีวีซี0.71 "4ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า23 องศาถึง 158 องศา F฿847
CHAINFLEX CF30-100-04-100 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v | AC3UNV 2WGV3 CF30-100-04-100ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.71 "4ไม่ถูกปกป้อง100ft23 องศาถึง 158 องศา F฿65,932

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF30-100-04-25 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 74a 1000v
฿17,378 / หน่วย