Chainflex Cf30-25-04 | สายไฟงอต่อเนื่อง 30a 1000v | 2tzg1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF30-25-04 สายไฟแบบต่อเนื่อง 30a 1000v | AC3JUK 2TZG1

CHAINFLEX CF30-25-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 30a 1000v

In Stock
รายการ: AC3JUK รุ่น: CF30-25-04ข้ามอ้างอิง: 2TZG1
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
฿244 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายไฟ Flexing
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.41 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำวัสดุแจ็คเก็ตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวชั่วคราว พิสัยราคา
CHAINFLEX CF34-25-04-1 สายไฟดิ้นต่อเนื่อง 30a 1000v | AB7UNL 24C134 CF34-25-04-1ทองแดงทีพีอี0.39 "ไม่ถูกปกป้อง1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿370
CHAINFLEX CF35-25-04-1 สายไฟดิ้นต่อเนื่อง 30a 1000v | AB7UNR 24C139 CF35-25-04-1ทองแดงทีพีอี0.43 "Shielded1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿661
CHAINFLEX CF31-25-04 สายไฟแบบต่อเนื่อง 30a 1000v | AC3JUQ 2TZG6 CF31-25-04ทองแดงเปลือยพีวีซี0.49 "Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า23 องศาถึง 158 องศา F฿459
CHAINFLEX CF30-25-04-25 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 30a 1000v | AC3JYP 2TZV8 CF30-25-04-25ทองแดงพีวีซี0.41 "ไม่ถูกปกป้อง25ft23 องศาถึง 158 องศา F฿5,098
CHAINFLEX CF31-25-04-25 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 30a 1000v | AC3JYV 2TZW4 CF31-25-04-25ทองแดงพีวีซี0.49 "Shielded25ft23 องศาถึง 158 องศา F฿8,450
CHAINFLEX CF30-25-04-100 สายไฟแบบต่อเนื่อง 30a 1000v | AC3UNR 2WGU9 CF30-25-04-100ทองแดงพีวีซี0.41 "ไม่ถูกปกป้อง100ft23 องศาถึง 158 องศา F฿22,041
CHAINFLEX CF31-25-04-100 สายไฟแบบต่อเนื่อง 30a 1000v | AC3UNX 2WGV5 CF31-25-04-100ทองแดงพีวีซี0.49 "Shielded100ft23 องศาถึง 158 องศา F฿32,799

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF30-25-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 30a 1000v
฿244 / หน่วย