Chainflex Cf30-60-04 | สายไฟงอต่อเนื่อง 53a 1000v | 2tzg3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF30-60-04 สายไฟดิ้นต่อเนื่อง 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3

CHAINFLEX CF30-60-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 53a 1000v

In Stock
รายการ: AC3JUM รุ่น: CF30-60-04ข้ามอ้างอิง: 2TZG3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿484 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายไฟ Flexing
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์53
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.57 "
จำนวนตัวนำ4
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีลวดวัสดุตัวนำวัสดุแจ็คเก็ตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวชั่วคราว พิสัยราคา
CHAINFLEX CF34-60-04-1 สายไฟดิ้นต่อเนื่อง 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงทีพีอี0.55 "4ไม่ถูกปกป้อง1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿962
CHAINFLEX CF35-60-04-1 สายไฟดิ้นต่อเนื่อง 53a 1000v | AB7UNT 24C140 CF35-60-04-1ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงทีพีอี0.61 "4Shielded1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿905
CHAINFLEX CF300-60-01-1 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1ทองแดงทองแดงทีพีอี0.28 "1ไม่ถูกปกป้อง1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿164
CHAINFLEX CF310-60-01-1 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1ทองแดงทองแดงทีพีอี0.3 "1Shielded1 ฟุต ถึง 1600 ฟุต-31 องศาถึง 194 องศา F฿238
CHAINFLEX CF31-60-04 สายไฟดิ้นต่อเนื่อง 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8 CF31-60-04ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงเปลือยพีวีซี0.67 "4Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า23 องศาถึง 158 องศา F฿824
CHAINFLEX CF30-60-04-25 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.57 "4ไม่ถูกปกป้อง25ft23 องศาถึง 158 องศา F฿10,088
CHAINFLEX CF31-60-04-25 สายไฟ Flexing ต่อเนื่อง 53a 1000v | AC3JYX 2TZW6 CF31-60-04-25ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลืองทองแดงพีวีซี0.67 "4Shielded25ft23 องศาถึง 158 องศา F฿15,155

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF30-60-04 สายไฟแบบงอต่อเนื่อง 53a 1000v
฿484 / หน่วย