จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF5-07-05 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JQL 2TYX4

CHAINFLEX CF5-07-05 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 9a 600v

In Stock
รายการ: AC3JQL รุ่น: CF5-07-05การอ้างอิงโยง: 2TYX4
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
฿117 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์9
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.31 "
จำนวนตัวนำ5
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำระวิงยาวขนาดสายไฟราคา
CHAINFLEX CF5-07-07 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07ทองแดงเปลือย0.35 "7ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า18 AWG฿171
CHAINFLEX CF5-15-18 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18ทองแดงเปลือย0.87 "18ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า16 AWG฿500
CHAINFLEX CF5-07-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JVP 2TZK2 CF5-07-05-25ทองแดง0.31 "525ft18 AWG฿2,317
CHAINFLEX CF5-07-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25ทองแดง0.35 "725ft18 AWG฿3,391
CHAINFLEX CF5-15-18-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25ทองแดง0.87 "1825ft16 AWG฿8,948
CHAINFLEX CF5-07-05-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100ทองแดง0.31 "5100ft18 AWG฿9,855
CHAINFLEX CF5-07-07-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100ทองแดง0.35 "7100ft18 AWG฿14,851

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF5-07-05 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 9a 600v
฿117 / หน่วย