Chainflex Cf5-25-05-25 | สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 20a 600v | 2tzl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF5-25-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3JWF 2TZL8

CHAINFLEX CF5-25-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 20a 600v

In Stock
รายการ: AC3JWF รุ่น: CF5-25-05-25ข้ามอ้างอิง: 2TZL8
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
฿5,501 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์20
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.47 "
จำนวนตัวนำ5
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF5-25-05 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1 CF5-25-05ทองแดงเปลือย0.47 "5ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿340
CHAINFLEX CF5-25-07 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3JRD 2TYZ2 CF5-25-07ทองแดงเปลือย0.59 "7ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿445
CHAINFLEX CF5-25-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25ทองแดง0.59 "725ft฿7,334
CHAINFLEX CF5-25-05-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3ULH 2WGJ9 CF5-25-05-100ทองแดง0.47 "5100ft฿22,293
CHAINFLEX CF5-25-07-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100ทองแดง0.59 "7100ft฿34,247

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF5-25-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 20a 600v
฿5,501 / หน่วย