Chainflex Cf6-05-18-25 | สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 4a 600v | 2tzn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF6-05-18-25 สายเคเบิลควบคุมการงออย่างต่อเนื่อง 4a 600v | AC3JWN 2TZN6

CHAINFLEX CF6-05-18-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 4a 600v

In Stock
รายการ: AC3JWN รุ่น: CF6-05-18-25ข้ามอ้างอิง: 2TZN6
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
฿11,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.59 "
จำนวนตัวนำ18
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาว25ft
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ20 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวขนาดสายไฟราคา
CHAINFLEX CF5-05-12 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12ทองแดงเปลือย0.45 "12ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า20 AWG฿270
CHAINFLEX CF5-05-18 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18ทองแดงเปลือย0.53 "18ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า20 AWG฿470
CHAINFLEX CF5-07-42 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42ทองแดงเปลือย0.91 "42ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า18 AWG฿1,228
CHAINFLEX CF6-05-12 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7 CF6-05-12ทองแดงเปลือย0.51 "12Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า20 AWG฿549
CHAINFLEX CF6-05-18 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8 CF6-05-18ทองแดงเปลือย0.59 "18Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า20 AWG฿710
CHAINFLEX CF5-05-12-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25ทองแดง0.45 "12ไม่ถูกปกป้อง25ft20 AWG฿5,142
CHAINFLEX CF5-05-18-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25ทองแดง0.53 "18ไม่ถูกปกป้อง25ft20 AWG฿7,388

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF6-05-18-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 4a 600v
฿11,001 / หน่วย