จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF6-07-07 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JRP 2TZA3

CHAINFLEX CF6-07-07 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 9a 600v

In Stock
รายการ: AC3JRP รุ่น: CF6-07-07ข้ามอ้างอิง: 2TZA3
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
฿345 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์9
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.47 "
จำนวนตัวนำ7
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุตัวนำเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF6-07-05 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JRN 2TZA2 CF6-07-05ทองแดงเปลือย0.39 "5ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿269
CHAINFLEX CF6-07-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JWR 2TZN9 CF6-07-05-25ทองแดง0.39 "525ft฿4,997
CHAINFLEX CF6-07-07-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3JWT 2TZP1 CF6-07-07-25ทองแดง0.47 "725ft฿6,047
CHAINFLEX CF6-07-05-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3ULU 2WGL1 CF6-07-05-100ทองแดง0.39 "5100ft฿19,310
CHAINFLEX CF6-07-07-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 9a 600v | AC3ULV 2WGL2 CF6-07-07-100ทองแดง0.47 "7100ft฿24,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF6-07-07 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 9a 600v
฿345 / หน่วย