Chainflex Cf6-15-25 | สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 600v | 2tzc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF6-15-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 600v | AC3JRY 2TZC3

CHAINFLEX CF6-15-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 7a 600v

In Stock
รายการ: AC3JRY รุ่น: CF6-15-25ข้ามอ้างอิง: 2TZC3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดงเปลือย
สีเสื้อสีเขียว
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์7
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.96 "
จำนวนตัวนำ25
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ชั่วคราว พิสัย23 องศาถึง 158 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระวิงยาววัสดุตัวนำสีเสื้อชั่วคราว พิสัยขนาดสายไฟวัสดุแจ็คเก็ตแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดราคา
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F20 AWGยูรีเทน300V0.26 "฿138
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.45 "฿367
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F20 AWGยูรีเทน300V0.26 "฿2,515
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.45 "฿7,088
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F20 AWGยูรีเทน300V0.26 "฿9,837
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ftทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F18 AWGยูรีเทน300V0.45 "฿38,102
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้าทองแดงสีเทา-31 องศาถึง 176 องศา F20 AWGยูรีเทน300V0.33 "฿201

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF6-15-25 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 7a 600v
฿1,096 / หน่วย