CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 9a 300v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยูรีเทน |
สูงสุด แอมป์ | 9 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 300V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.41 " |
จำนวนตัวนำ | 7 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | 100ft |
ชั่วคราว พิสัย | -31 องศาถึง 176 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระวิงยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
CF78-UL-07-07-1 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ฿278 | ||
CF78-UL-07-07-25 | 25ft | ฿6,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.