CHAINFLEX CF78-UL-07-12-1 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 7a 300v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยูรีเทน |
สูงสุด แอมป์ | 7 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 300V |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7.5 x OD |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.53 " |
จำนวนตัวนำ | 12 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ระวิงยาว | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า |
ชั่วคราว พิสัย | -31 องศาถึง 176 องศา F |
สีลวด | ดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8544499000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ระวิงยาว | วัสดุตัวนำ | สีเสื้อ | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดสายไฟ | วัสดุแจ็คเก็ต | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-05-05-1 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 20 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.26 " | ฿138 | |
CF77-UL-07-12-1 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.45 " | ฿367 | |
CF77-UL-05-05-25 | 25ft | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 20 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.26 " | ฿2,515 | |
CF77-UL-07-12-25 | 25ft | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.45 " | ฿7,088 | |
CF77-UL-05-05-100 | 100ft | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 20 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.26 " | ฿9,837 | |
CF77-UL-07-12-100 | 100ft | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 18 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.45 " | ฿38,102 | |
CF78-UL-05-05-1 | ตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า | ทองแดง | สีเทา | -31 องศาถึง 176 องศา F | 20 AWG | ยูรีเทน | 300V | 0.33 " | ฿201 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.