จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHAINFLEX CF78-UL-15-05-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 15a 300v | AB7UKR 24C069

CHAINFLEX CF78-UL-15-05-100 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 15a 300v

In Stock
รายการ: AB7UKR รุ่น: CF78-UL-15-05-100ข้ามอ้างอิง: 24C069

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿25,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นต่อ สายเคเบิลควบคุมการงอ
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตยูรีเทน
สูงสุด แอมป์15
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
นาที. รัศมีการโค้งงอ7.5 x OD
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.41 "
จำนวนตัวนำ5
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ระวิงยาว100ft
ชั่วคราว พิสัย-31 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดดำกับตัวเลขสีขาว + (1) เขียว / เหลือง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.57
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.91
รหัส HS8544499000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดป้องกัน / ไม่มีการป้องกันระวิงยาวราคา
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 15a 300v | AB7UEN 24A983 CF77-UL-15-05-10.31 "ไม่ถูกปกป้องตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿243
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 15a 300v | AB7UGV 24C003 CF77-UL-15-05-250.31 "ไม่ถูกปกป้อง25ft฿4,010
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-100 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 15a 300v | AB7UHQ 24C022 CF77-UL-15-05-1000.31 "ไม่ถูกปกป้อง100ft฿17,233
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 15a 300v | AB7UJJ 24C039 CF78-UL-15-05-10.41 "Shieldedตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า฿331
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-25 สายเคเบิลควบคุมการงอต่อเนื่อง 15a 300v | AB7UKA 24C054 CF78-UL-15-05-250.41 "Shielded25ft฿6,224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHAINFLEX CF78-UL-15-05-100 สายเคเบิลควบคุมการงอแบบต่อเนื่อง 15a 300v
฿25,589 / หน่วย