CHAMPION 7K586 เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบท่อ 21000 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อระบายความร้อนแบบท่อ |
Air Flow | 21,000 cfm |
แอมป์ | 16.7/15.2/7.6 |
สี | ทรายเย็น |
ความลึก | 62 " |
ปล่อย | ด้าน |
ขับรถ | กับ |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
ความยาวท่อเปิด | 31-3 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดท่อ | 31-3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 59.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ภาพบรรยากาศ | ต้นไม้แอซป์ |
มอเตอร์ HP | 5 |
น้ำหนักในการทำงาน | 1069 ปอนด์ |
ความหนาของแผ่น | 2" |
แรงดันปั๊ม | 115 |
ความเร็ว | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
กำลังการผลิตน้ำ | 50 แกลลอน. |
การเชื่อมต่อน้ำ | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 355.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8479600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความเร็ว | Air Flow | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ปล่อย | ขับรถ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 / 21DD | ตัวแปร | 8567 ถึง 10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | ลง | ไม่มี | ฿221,021 | ||
14 / 21SD | ตัวแปร | 8567 ถึง 10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | ด้าน | กับ | ฿203,911 | ||
75 / 85DD | ตัวแปร | 6074 ถึง 6685 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | ลง | ไม่มี | ฿111,951 | ||
75 / 85SD | ตัวแปร | 5905 ถึง 6498 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | ด้าน | ไม่มี | ฿96,760 | ||
7K576 | 1 | 16,000 cfm | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | ลง | กับ | ฿264,853 | ||
7K577 | 1 | 16,000 cfm | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | ลง | กับ | ฿264,853 | ||
7K578 | 1 | 18,000 cfm | 10.6/9.6/4.8 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | ลง | กับ | ฿279,956 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.