CHAMPION ปั๊มลม BWA 1 ระยะ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดอากาศ |
เจาะ Dia | 2.375 " |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้น | ทาสีเขียว |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 6, 8.8 |
HP | 2, 3 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รูปแบบการติดตั้ง | 4 "กว้าง x 3/8" ง |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 3 / 8 " |
จำนวนกระบอกสูบ | 3 |
จำนวนสเตจ | 1 |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 16 |
ความลึกโดยรวม | 10-7 / 32 " |
ความสูงโดยรวม | 18 17 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.437 " |
RPM ปั๊ม | 700, 995 |
การหมุน | CCW |
ขนาดมัดที่ 1725 รอบต่อนาที | 4-61/64", 7-1/4" |
ระยะชัก | 2" |
วัสดุวาล์ว | สวีเดนสตีล |
ประเภทวาล์ว | จาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.