EATON / CHAR-LYNN 101-3492-009 มอเตอร์วาล์วแกนหมุน Geroler ไฮดรอลิก 192 Nm อัตราการไหล 57 Lq 469 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 57 ลิตร |
ความสูง | 3.87 " |
ความยาว | 6.85 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 0.875-14 ยูเอ็นเอฟ |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 469 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 192 |
ความกว้าง | 5.27 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.