EATON / CHAR-LYNN 109-1702-006 มอเตอร์ไฮดรอลิก Geroler Disc Valve, 600 Nm, อัตราการไหล 95 Lq, 459 Rpm
รายการ: CD7FQE
รุ่น: 109-1702-006
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 95 ลิตร |
ความสูง | 5.84 " |
ความยาว | 11.94 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 1.0625-12 UN-2B SAE |
ประเภทเพลา | Spline |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 459 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 600 |
ความกว้าง | 5.84 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.