EATON / CHAR-LYNN 112-1537-006 มอเตอร์ไฮดรอลิก Geroler Disc Valve, 1480 Nm, อัตราการไหล 150 Lq, 241 Rpm
รายการ: CD7GCN
รุ่น: 112-1537-006
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 150 ลิตร |
ความสูง | 5.78 " |
ความยาว | 14 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 1.3125-12 UN-2B SAE |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 241 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1480 |
ความกว้าง | 5.8 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.