EATON / CHAR-LYNN 14559-007 VIS Bearingless Motor Seal, Square Cut
รายการ: CD7GMY
รุ่น: 14559-007
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประทับตรา |
ความสูง | 6.043 " |
ภายใน Dia | 5.973 " |
ความยาว | 0.069 " |
วัสดุ | เทียม-N |
ภายนอก Dia. | 6.043 " |
ความหนา | 0.07 " |
ความกว้าง | 6.043 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.