EATON / CHAR-LYNN 158-2767-001 มอเตอร์วาล์วแกนหมุน Geroler ไฮดรอลิก 441 Nm อัตราการไหล 57 Lq 183 รอบต่อนาที
รายการ: CD7GPJ
รุ่น: 158-2767-001
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 57 ลิตร |
ความสูง | 5.27 " |
ความยาว | 8.035 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 0.500-14 เอ็นพีทีเอฟ |
ประเภทเพลา | Spline |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 183 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 441 |
ความกว้าง | 3.87 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.