EATON / CHAR-LYNN 158-3472-001 มอเตอร์วาล์วแกนหมุน Geroler ไฮดรอลิก 430 Nm อัตราการไหล 57 Lq 152 รอบต่อนาที
รายการ: CD7GTA
รุ่น: 158-3472-001
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 57 ลิตร |
วัสดุ | เหล็กดัด |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | พอร์ต Manifold |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 152 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 430 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.