EATON / CHAR-LYNN 185-2003-002 มอเตอร์สปูล Geroler พร้อมเบรค 219 Nm อัตราการไหล 57 Lq 550 รอบต่อนาที
รายการ: CD6HCX
รุ่น: 185-2003-002
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 57 ลิตร |
ความสูง | 5.27 " |
ความยาว | 9.68 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 0.875-14 ยูเอ็นเอฟ |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 550 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 219 |
ความกว้าง | 4.2 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.