EATON / CHAR-LYNN 190-0164-002 มอเตอร์ Geroler, 1614 Nm, อัตราการไหล 170 Lq, 495 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 170 ลิตร |
ความสูง | 7.36 " |
ความยาว | 13.06 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | จี 1 BSP |
ประเภทเพลา | Spline |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 495 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 1614 |
ความกว้าง | 6.26 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.