EATON / CHAR-LYNN 193-0112-001 มอเตอร์ไฮดรอลิก Geroler Disc Valve, 385 Nm, อัตราการไหล 70 Lq, 495 Rpm
รายการ: CD6HPD
รุ่น: 193-0112-001
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 70 ลิตร |
ความสูง | 5.39 " |
ความยาว | 10.56 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 2 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | กรัม 1/2 BSP |
ประเภทเพลา | Spline |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 495 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 385 |
ความกว้าง | 4.8 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.