CHASE DOORS 6096RD25BEI ประตูบานสวิง 8 x 5ft Beige Polyethylene
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานสวิง |
รวมกันชน | สปริงกันชน |
สีประตู | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความสูงของประตู | 8ft |
วัสดุประตู | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว |
รวมซีลประตู | ใช่ |
ความหนาของประตู | 3.75 " |
ความกว้างประตู | 5ft |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) |
บานพับ | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง |
ค่าฉนวน | 25 |
เปิดความสูง | 8ft |
เปิดกว้าง | 5ft |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูงของหน้าต่าง | 16 " |
วัสดุหน้าต่าง | โพลีคาร์บอเนต |
ความกว้างของหน้าต่าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3925200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของหน้าต่าง | ความสูงของประตู | ความหนาของประตู | ความกว้างของหน้าต่าง | ความกว้างประตู | เสร็จสิ้น | ค่าฉนวน | เปิดความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6084XDBEI | 22.5 " | 7ft | 1.875 " | 14.5 " | 5ft | พื้นผิว | 10.83 | 7ft | ฿274,984 | RFQ
|
6096XDBEI | 22.5 " | 8ft | 1.875 " | 14.5 " | 5ft | พื้นผิว | 10.83 | 8ft | ฿285,849 | RFQ
|
7284XDBEI | 22.5 " | 7ft | 1.875 " | 20.5 " | 6ft | พื้นผิว | 10.83 | 7ft | ฿292,507 | RFQ
|
7296XDBEI | 22.5 " | 8ft | 1.875 " | 20.5 " | 6ft | พื้นผิว | 10.83 | 8ft | ฿304,585 | RFQ
|
9696XDBEI | 22.5 " | 8ft | 1.875 " | 20.5 " | 8ft | พื้นผิว | 10.83 | 8ft | ฿324,524 | RFQ
|
96108XDBEI | 22.5 " | 9ft | 1.875 " | 20.5 " | 8ft | พื้นผิว | 10.83 | 9ft | ฿336,024 | RFQ
|
96120XDBEI | 22.5 " | 10ft | 1.875 " | 20.5 " | 8ft | พื้นผิว | 10.83 | 10ft | ฿347,504 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.