CHASE DOORS 7296RD25RBL ประตูบานสวิง 8 x 6 ฟุต ฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานสวิง |
รวมกันชน | สปริงกันชน |
สีประตู | ฟ้า |
ความสูงของประตู | 8ft |
วัสดุประตู | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว |
รวมซีลประตู | ใช่ |
ความหนาของประตู | 3.75 " |
ความกว้างประตู | 6ft |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) |
บานพับ | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง |
ค่าฉนวน | 25 |
เปิดความสูง | 8ft |
เปิดกว้าง | 6ft |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูงของหน้าต่าง | 16 " |
วัสดุหน้าต่าง | โพลีคาร์บอเนต |
ความกว้างของหน้าต่าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 101.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 3925200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของหน้าต่าง | ความสูงของประตู | ความหนาของประตู | ความกว้างของหน้าต่าง | ความกว้างประตู | เสร็จสิ้น | ค่าฉนวน | เปิดความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96120XDRBL | 22.5 " | 10ft | 1.875 " | 20.5 " | 8ft | พื้นผิว | 10.83 | 10ft | ฿347,504 | RFQ
| |
3084RRBL | 18 " | 7ft | 1.5 " | 12 " | 2.5ft | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) | 9.86 | 7ft | ฿98,777 | RFQ
| |
3684RRBL | 16 " | 7ft | 1.5 " | 16 " | 3ft | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) | 9.86 | 7ft | ฿101,061 | RFQ
| |
3696RRBL | 16 " | 8ft | 1.5 " | 16 " | 3ft | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) | 9.86 | 8ft | ฿105,698 | RFQ
| |
6084RDRBL | 16 " | 7ft | 1.5 " | 16 " | 5ft | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) | 9.86 | 7ft | ฿197,408 | RFQ
| |
6096RDRBL | 16 " | 8ft | 1.5 " | 16 " | 5ft | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) | 9.86 | 8ft | ฿206,177 | RFQ
| |
7284RDRBL | 16 " | 7ft | 1.5 " | 16 " | 6ft | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) | 9.86 | 7ft | ฿201,708 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.