CHASE DOORS 96120RDXHDFGR ประตูบานสวิง 10 x 8 ฟุต Forest Green
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานสวิง |
รวมกันชน | สปริงกันชน |
สีประตู | Green Forest |
ความสูงของประตู | 10ft |
วัสดุประตู | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว |
รวมซีลประตู | ใช่ |
ความหนาของประตู | 1.5 " |
ความกว้างประตู | 8ft |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว (เปลือกไข่โพลีเอทิลีน) |
บานพับ | V-Cam ตัวบน, ตัวป้องกันบานพับด้านล่าง |
ค่าฉนวน | 9.86 |
เปิดความสูง | 10ft |
เปิดกว้าง | 8ft |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูงของหน้าต่าง | 16 " |
วัสดุหน้าต่าง | โพลีคาร์บอเนต |
ความกว้างของหน้าต่าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 309.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 127 |
รหัส HS | 3925200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เปิดความสูง | ความสูงของประตู | วัสดุประตู | เปิดกว้าง | ความสูงของหน้าต่าง | ความกว้างของหน้าต่าง | ความหนาของประตู | ความกว้างประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3084RFGR | 7ft | 7ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 2.5ft | 18 " | 12 " | 1.5 " | 2.5ft | ฿98,777 | RFQ
|
3684RFGR | 7ft | 7ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 3ft | 16 " | 16 " | 1.5 " | 3ft | ฿101,061 | RFQ
|
3696RFGR | 8ft | 8ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 3ft | 16 " | 16 " | 1.5 " | 3ft | ฿105,698 | RFQ
|
6084RDFGR | 7ft | 7ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 5ft | 16 " | 16 " | 1.5 " | 5ft | ฿197,408 | RFQ
|
6096RDFGR | 8ft | 8ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 5ft | 16 " | 16 " | 1.5 " | 5ft | ฿206,177 | RFQ
|
7284RDFGR | 7ft | 7ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 6ft | 16 " | 16 " | 1.5 " | 6ft | ฿201,708 | RFQ
|
7296RDFGR | 8ft | 8ft | โพลีเอทิลีนขึ้นรูปชิ้นเดียว | 6ft | 16 " | 16 " | 1.5 " | 6ft | ฿218,982 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.