CHASE DOORS AIR9733684RED ประตูสวิงแบบยืดหยุ่น 7 x 3 ฟุต Red Pvc
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานสวิงที่ยืดหยุ่น |
สีประตู | สีแดง |
ความสูงของประตู | 7ft |
วัสดุประตู | พีวีซี 0.160 " |
รวมซีลประตู | ใช่ |
ความกว้างประตู | 3ft |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว (นูน) |
บานพับ | บานพับแรงโน้มถ่วงที่ติดตั้งด้านบน |
เปิดความสูง | 7ft |
เปิดกว้าง | 3ft |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูงของหน้าต่าง | 23 " |
วัสดุหน้าต่าง | พีวีซี |
ความกว้างของหน้าต่าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 223.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 3925200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของหน้าต่าง | ความสูงของประตู | วัสดุประตู | วัสดุหน้าต่าง | ความกว้างของหน้าต่าง | ความกว้างประตู | เสร็จสิ้น | จำนวนประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR2003084 แดง | 14 " | 7ft | พีวีซีสำหรับงานหนัก | ไวนิล | 15 " | 2.5ft | พื้นผิว | 1 | ฿51,238 | RFQ
|
AIR2003684 แดง | 14 " | 7ft | พีวีซีสำหรับงานหนัก | ไวนิล | 15 " | 3ft | พื้นผิว | 1 | ฿57,089 | RFQ
|
AIR2003696 แดง | 14 " | 8ft | พีวีซีสำหรับงานหนัก | ไวนิล | 15 " | 3ft | พื้นผิว | 1 | ฿62,108 | RFQ
|
AIR2006084 แดง | 14 " | 7ft | พีวีซีสำหรับงานหนัก | ไวนิล | 15 " | 5ft | พื้นผิว | 2 | ฿101,376 | RFQ
|
AIR2006096 แดง | 14 " | 8ft | พีวีซีสำหรับงานหนัก | ไวนิล | 15 " | 5ft | พื้นผิว | 2 | ฿109,623 | RFQ
|
AIR2007284 แดง | 14 " | 7ft | พีวีซีสำหรับงานหนัก | ไวนิล | 15 " | 6ft | พื้นผิว | 2 | ฿113,199 | RFQ
|
AIR2007296 แดง | 14 " | 8ft | พีวีซีสำหรับงานหนัก | ไวนิล | 15 " | 6ft | พื้นผิว | 2 | ฿123,145 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.