Chem-tech X030-xa-baa8-g19 | ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 30 Gpd 100 Psi | 2ye50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 30 Gpd 100 Psi | AC4BAV 2YE50

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 ปั๊มสูบจ่ายผ่านไดอะแฟรม 30 Gpd 100 Psi

In Stock
รายการ: AC4BAV รุ่น: X030-XA-BAA8-G19อ้างอิงข้าม: 2YE50

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿31,614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุลูกบอลเซรามิค
วัสดุของตัวเครื่องอะคริลิค / ABS
ตามมาตรฐานETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE
ความยาวสายไฟ6ft
วัสดุไดอะแฟรมไฮพาลอน
หัวและวัสดุที่เหมาะสมพีวีซี
ความสูง5"
Hz60
ความยาว8.8 "
แม็กซ์ ไหล1.25 GPH
แม็กซ์ อัตราการไหล1.25 กรัมต่อชั่วโมง
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด จังหวะต่อนาที51
แม็กซ์ ความเหนียว1 CPS
นาที. อัตราการไหล3 GPD
มอเตอร์ HP1/60
รอบต่อนาทีของมอเตอร์51
จำนวนฟีด1
สายไฟ6 ฟุต
ประเภทปั๊มไดอะแฟรม
การทำสำเนาได้+/- 2%
ซีลและโอริงไฮพาลอน
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด4 ฟุต
วัสดุ Tubeพีวีซี / โพลีเอทิลีน
ลดอัตราส่วน10:1
ชนิดภาพเขียนdegassing
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง7.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.78
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.89
รหัส HS8413500050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 ปั๊มสูบจ่ายผ่านไดอะแฟรม 30 Gpd 100 Psi
฿31,614 / หน่วย