CHEM-TECH XP030LAHXG19 ปั๊มสูบจ่าย 30 Gpd 80 Psi
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบเคมี |
วัสดุลูกบอล | TFE |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอบีเอส |
ซีซี / นาที | 78.85 |
ตามมาตรฐาน | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
หัวและวัสดุที่เหมาะสม | พีวีซี |
ความสูง | 8.25 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 10 29 / 32 " |
แม็กซ์ ไหล | 1.25 GPH |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 1.25 กรัมต่อชั่วโมง |
แม็กซ์ ความดัน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 300 CPS |
นาที. อัตราการไหล | 3 GPD |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 30 |
จำนวนฟีด | 1 |
สายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทปั๊ม | peristaltic |
การทำสำเนาได้ | +/- 2% |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ลิฟท์ดูด | 24 ฟุต |
วัสดุ Tube | นอร์พรีน (R) |
ลดอัตราส่วน | 10:1 |
ชนิดภาพเขียน | อัตรา Adustable ความแม่นยำสูง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 9 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8413190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ตามมาตรฐาน | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP007LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 10 29 / 32 " | 0.29 GPH | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/5 | 50 | อัตรา Adustable ความแม่นยำสูง | ฿37,392 | |
XP009LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 10 29 / 32 " | 0.375 GPH | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/6 | 30 | อัตรา Adustable ความแม่นยำสูง | ฿37,940 | |
XP015LAHXG19 | 9 13 / 16 " | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 10 29 / 32 " | 0.625 GPH | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/5 | 50 | อัตรา Adustable ความแม่นยำสูง | ฿37,940 | |
XP007LFHXG 19 | 9.81 " | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 10.91 " | 0.29 GPH | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/5 | 50 | อัตราคงที่ความแม่นยำสูง | ฿26,943 | |
XP009LFHXG 19 | 9.81 " | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 10.91 " | 0.375 GPH | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/6 | 30 | อัตราคงที่ความแม่นยำสูง | ฿27,631 | |
XP015LFHXG 19 | 9.81 " | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 10.91 " | 0.625 GPH | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/5 | 50 | อัตราคงที่ความแม่นยำสูง | ฿27,355 | |
XP030LFHXG 19 | 9.81 " | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 10.91 " | 1.25 GPH | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1/6 | 30 | อัตราคงที่ความแม่นยำสูง | ฿26,943 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.