CHEM-TECH XP100LVLXG19 ปั๊มสูบจ่าย 100 Gpd 25 Psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบเคมี |
วัสดุลูกบอล | TFE |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอบีเอส |
ซีซี / นาที | 262.9 |
ตามมาตรฐาน | cETLu, ETLสุขาภิบาล, CE |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
หัวและวัสดุที่เหมาะสม | พีวีซี |
ความสูง | 8.25 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 10 15 / 16 " |
แม็กซ์ ไหล | 4.167 GPH |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 4.167 กรัมต่อชั่วโมง |
แม็กซ์ ความดัน | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 300 CPS |
นาที. อัตราการไหล | 10 GPD |
มอเตอร์ HP | 1/30 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 60 |
จำนวนฟีด | 1 |
สายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทปั๊ม | peristaltic |
การทำสำเนาได้ | +/- 2% |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ลิฟท์ดูด | 24 ฟุต |
วัสดุ Tube | นอร์พรีน (R) |
ลดอัตราส่วน | 100:1 |
ชนิดภาพเขียน | peristaltic |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 9 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8413190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.